滅菌済み 容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
159件の「滅菌済み 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル 四角」、「滅菌カップ」、「採水容器」などの商品も取り扱っております。
EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテックランキング1位
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
色(本体)クリア口形状広口
1本ほか
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

EB滅菌瓶(広口) サンプラテックランキング2位
電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE材質(キャップ)PP口形状広口
1本ほか
159税込175
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

JPボトル滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)ランキング3位
NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル滅菌
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
1箱(50本)ほか
22,980税込25,278
22日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテックランキング4位
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン目盛あり中栓なし
1本
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンランキング5位
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
1本ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
1本ほか
114税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

無菌性保証レベル(SAL)≦10^-6を達成しています。日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)も適合しております。狭いクリーンベンチ内でも使用可能な3Dコンパクト設計となっております。滅バリテーション済みですので、どのプロセスにもすぐに運用ができます。
用途γ線滅菌済
1箱(25枚)ほか
69,980税込76,978
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターユニット受器
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
1セット(12個)ほか
12,980税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
1箱(75本)ほか
21,980税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
1個
219税込241
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
259税込285
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
1箱(12本)ほか
4,653税込5,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

栄研化学滅菌採水瓶
広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。 折りたたんで廃棄できます。
1セット(50個)ほか
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型培地瓶(PETG製・滅菌済)
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1セットほか
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ほか
  
取扱停止中

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
1セット(200個)
18,980税込20,878
6日以内出荷

Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップ
尿、喀痰、精子など様々な検査に。 β線滅菌済。
1式(250個)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり滅菌滅菌済み材質(キャップ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度9400×G
1箱(80個)ほか
12,771税込14,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)